Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58763
Cod. Produttore
58763
Cod. EAN
8015466129976

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e di facile installazione, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie a design intuitivo
  • Montaggio semplice e sicuro
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno e funzionale
Lampada LED da incasso 3F LINDA BASIC con doppia sorgente luminosa da 19 watt ciascuna, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di lunga durata. La lunghezza di 1270 mm garantisce una distribuzione uniforme della luce, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione potente e a basso consumo energetico. Adatta per montaggio a parete, questa lampada combina praticità e design funzionale, rendendola una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Basic 2x19W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5329 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F LINDA BASIC 2x19W 1270mm illuminazione interna efficiente