Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58764
Cod. Produttore
58764
Cod. EAN
8015466129983

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED Basic 1x23W L1570 garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED
  • Illuminazione efficace e duratura
Lampada LED da incasso a parete con potenza di 23 watt e lunghezza di 1570 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Questa soluzione luminosa combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Adatta per installazioni a parete, offre facilità di montaggio e affidabilità nel tempo, rappresentando una scelta pratica per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Basic 1x23W L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3435 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED Basic 23W 1570mm design compatto risparmio energetico ambienti interni