Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58762
Cod. Produttore
58762
Cod. EAN
8015466129969

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED Basic 1x19W L1270, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con impianti standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno e funzionale
Lampada a LED da parete 3F LINDA LED BASIC con potenza di 19W e lunghezza di 1270 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Progettata per un montaggio semplice a parete, offre un'illuminazione uniforme e risparmio energetico, rendendola adatta a spazi interni che necessitano di una soluzione luminosa affidabile e moderna. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Basic 1x19W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 19W 1270mm 3F Linda Basic illuminazione interna efficiente montaggio rapido