Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58661
Cod. Produttore
58661
Cod. EAN
8015466124308

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design studiato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
La plafoniera 3F LINDA LED 2X30W offre un'illuminazione ampia e uniforme grazie alla potenza combinata di 60 watt. Progettata per il montaggio a parete, questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e diffusa. Il design funzionale e la tecnologia LED garantiscono efficienza energetica e lunga durata, rendendo il prodotto adatto sia per uso residenziale che professionale. La struttura è pensata per assicurare facilità di installazione e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x30W AMPIO L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9511 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x30W 1570mm illuminazione ampia parete uso residenziale e professionale