Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58624
Cod. Produttore
58624
Cod. EAN
8015466128054

Informazioni di prodotto

La 3F LINDA LED 2X30W/865 EP L1570 offre soluzioni efficienti e moderne per l’illuminazione a parete.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di 60W
  • Illuminazione brillante e luce bianca neutra di alta resa cromatica
  • Design elegante e versatile per ogni ambiente
La 3F LINDA LED 2X30W/865 EP L1570 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per applicazioni di montaggio a parete. Questa lampada LED offre un'efficienza energetica superiore grazie alla sua potenza di 60W, garantendo un'illuminazione brillante e duratura. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in vari contesti, rendendola ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per resistere nel tempo, offrendo una protezione affidabile contro le condizioni ambientali. La sua luce bianca neutra, con un'ottima resa cromatica, crea un'atmosfera accogliente e confortevole, perfetta per ogni occasione. La 3F LINDA LED è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa, senza compromettere la sostenibilità e l'efficienza energetica.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per sospensione pendolare

altezza/profondità

100 mm

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Lampada LED 3F LINDA 2X30W 60W luce bianca neutra montaggio a parete design compatto