Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58659
Cod. Produttore
58659
Cod. EAN
8015466124292

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED 2x24W AMPIO L1270 garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED da 24W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W AMPIO L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

-20 °C 35 °C

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

larghezza

160 mm

Produttore

Plafoniera LED 2x24W 1270mm design modulare alta efficienza energetica ambienti interni