Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58595
Cod. Produttore
58595
Cod. EAN
8015466127972

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x24W/865 L1270
Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W/865 L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

-20 °C 35 °C

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

100 mm

lunghezza

1270 mm

larghezza

160 mm

Produttore

3F LINDA LED 2X24W/865 L1270