Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58602
Cod. Produttore
58602
Cod. EAN
8015466129907

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED 2x24W/830 EP L1270, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
Lampada a LED 3F LINDA con potenza di 2x24W e temperatura colore 830, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello L1270 è ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione luminosa versatile e duratura per ambienti interni. Questa lampada combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, garantendo risparmio energetico e alta qualità della luce. Perfetta per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni affidabili e un'illuminazione confortevole. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W/830 EP L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

57 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7084 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x24W 830 1270mm alta efficienza installazione rapida ambienti interni