Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58569
Cod. Produttore
58569
Cod. EAN
8015466131566

Informazioni di prodotto

La lampada 3F Linda LED garantisce efficienza e facilità d’installazione in ambienti residenziali e professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida a parete
  • Struttura compatta e funzionale
  • Affidabilità e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 6W
  • Illuminazione omogenea e confortevole
  • Design moderno che si integra in ogni ambiente
Lampada LED 3F LINDA da 6 watt, progettata per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce omogenea e a basso consumo energetico. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e una facile installazione. Descrizione del produttore: La 3F Linda LED è una lampada versatile che offre un'illuminazione efficiente grazie alla sua potenza di 6W. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per un'installazione a parete, rendendola ideale per ambienti sia domestici che professionali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre la tecnologia LED garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata. Il colore della luce è studiato per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, contribuendo a migliorare l'estetica degli interni. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla sostenibilità, la 3F Linda LED rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e responsabili.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

8,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1029 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 6W 3F Linda per installazione a parete, risparmio energetico, luce calda ambienti interni