Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58638
Cod. Produttore
58638
Cod. EAN
8015466127576

Informazioni di prodotto

La plafoniera 3F Linda LED unisce efficienza e praticità per installazioni rapide e risultati ottimali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED da 30W
  • Illuminazione uniforme e confortevole
La lampada LED 3F LINDA da 30W con sensore integrato offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per il montaggio a parete. Progettata per garantire un risparmio energetico significativo, questa soluzione è perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione funzionale e automatizzata. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano una lunga durata e una luce uniforme, rendendo il prodotto adatto sia per uso domestico che professionale. La presenza del sensore consente l'accensione e lo spegnimento automatico, ottimizzando il comfort e la praticità d'uso. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x30W Sensor L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4899 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 30W 3F Linda con sensore, installazione rapida, alta efficienza energetica per ambienti interni