Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP65
classe di protezione
I
uscita della luce
diretto
ripartizione della luce
simmetrico
temperatura ambiente
25 °C 25 °C
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per sospensione pendolare
larghezza
100 mm
altezza/profondità
lunghezza
1570 mm
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te