Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58607
Cod. Produttore
58607
Cod. EAN
8015466149455

Informazioni di prodotto

La plafoniera 3F LINDA LED offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni a parete in ambienti ampi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con vari sistemi di montaggio
  • Design discreto che si integra facilmente in diversi contesti
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 30W
  • Luce calda e uniforme per un comfort visivo ottimale
  • Adatta a spazi ampi, garantendo un’illuminazione diffusa e gradevole
La plafoniera 3F LINDA LED da 30W con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete, combina design funzionale e tecnologia LED avanzata, garantendo risparmio energetico e lunga durata. La struttura lineare da 1570 mm assicura una distribuzione luminosa ottimale, rendendo questo apparecchio perfetto per spazi che richiedono una luce calda e confortevole. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 1X30W/830 L1570 rappresenta un'illuminazione moderna ed efficiente, progettata per l'installazione a parete, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Con una potenza di 30W, questa lampada LED emette una luce calda, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua lunghezza di 1570 mm la rende perfetta per spazi ampi, garantendo una distribuzione uniforme della luce. Realizzata con materiali di alta qualità, la 3F LINDA LED è progettata per resistere nel tempo, offrendo una durata prolungata e riducendo i costi di sostituzione. Il design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, rendendola una scelta versatile per case, uffici o spazi commerciali. La lampada è compatibile con vari sistemi di montaggio, facilitando l'installazione in diverse configurazioni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4556 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 30W 3000K lineare 1570mm montaggio a parete illuminazione ambienti ampi