Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58786
Cod. Produttore
58786
Cod. EAN
8015466149493

Informazioni di prodotto

La lampada 3F58786 offre un’illuminazione efficiente e intelligente per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta
  • Compatibilità con tecnologia DALI e connettività BLE
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 24W
  • Controllo flessibile e personalizzabile dell’illuminazione
  • Illuminazione intelligente con sensore integrato
Lampada LED 3F LINDA da 24W con sensore integrato e controllo DALI-BLE, progettata per il montaggio a parete. Questo apparecchio di illuminazione combina efficienza energetica e tecnologia avanzata, garantendo un'illuminazione uniforme e regolabile. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni moderne e funzionali, offre un design compatto e prestazioni elevate. La presenza del sensore consente un utilizzo intelligente e personalizzato, ottimizzando il consumo energetico. Adatta per installazioni elettriche professionali, rappresenta una scelta affidabile per migliorare la qualità della luce negli spazi interni. Descrizione del produttore: La lampada 3F58786 è una soluzione di illuminazione a LED da 24W con sensore integrato, progettata per il montaggio a parete. Dotata di tecnologia DALI e connettività BLE, garantisce un controllo efficiente e flessibile dell’illuminazione. Questo apparecchio combina risparmio energetico e funzionalità avanzate, ideale per ambienti moderni che richiedono un’illuminazione intelligente e personalizzabile. La sua struttura compatta e la facilità di installazione la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3914 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 24W con sensore integrato DALI-BLE per montaggio a parete, controllo intelligente e risparmio energetico, ideale per ambienti interni professionali