Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58583
Cod. Produttore
58583
Cod. EAN
8015466122564

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED 3F Linda, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con consumi ridotti
  • Illuminazione uniforme e di qualità
La lampada LED 3F LINDA da 24W con lunghezza di 1270 mm è progettata per un'efficiente illuminazione a parete. Questo apparecchio elettrico garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose moderne e funzionali. La sua struttura compatta e il design lineare la rendono adatta a molteplici applicazioni, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 1x24W L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3914 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 24W L1270 alta efficienza installazione rapida ambienti interni