Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58585
Cod. Produttore
58585
Cod. EAN
8015466149431

Informazioni di prodotto

3F LINDA LED 1X24W/830 L1270 offre un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per installazioni rapide e risultati professionali.
  • Installatore: montaggio a parete semplice e veloce, design compatto per facilità di posizionamento.
  • Cliente finale: risparmio energetico grazie alla tecnologia LED da 24W, luce calda 3000K per ambienti confortevoli.
La lampada 3F58585 è una soluzione di illuminazione a LED caratterizzata da un consumo energetico di 24W e una temperatura colore di 3000K che garantisce una luce calda e confortevole. Con una lunghezza di 1270 mm, è progettata per il montaggio a parete, offrendo un'installazione versatile e funzionale. Questa apparecchiatura combina efficienza e design moderno, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione duratura e di qualità, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla resa luminosa. Descrizione del produttore: Il 3F LINDA LED 1X24W/830 L1270 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per il montaggio a parete. Questo apparecchio LED offre un'efficienza energetica superiore, combinando un design elegante con prestazioni elevate. La sua potenza di 24W garantisce un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo non solo è esteticamente gradevole, ma è anche costruito per durare nel tempo. La temperatura di colore 3000K fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli. Il design compatto e discreto si integra facilmente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Il 3F LINDA LED è perfetto per l'illuminazione di corridoi, salotti o uffici, offrendo un'illuminazione efficace senza compromettere l'estetica dell'ambiente.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3640 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 24W 3000K montaggio parete 1270mm illuminazione efficiente ambienti interni