Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58883
Cod. Produttore
58883
Cod. EAN
8015466138534

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 CR AMPIO garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione di qualità con stile moderno
Il prodotto 3F58883 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design ampio e dotato di tre LED che garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura è pensata per offrire facilità di installazione e un'ottima distribuzione della luce, ideale per applicazioni che richiedono una fonte luminosa affidabile e di qualità. Questo apparecchio combina funzionalità e praticità, risultando adatto a diversi ambienti elettrici in cui è necessaria una soluzione luminosa performante. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 LED 150 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

169 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25106 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 3 150W CR design compatto alta efficienza energetica ambienti interni