Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58966
Cod. Produttore
58966
Cod. EAN
8015466139555

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F LEM 3 HO LED 210 CR MEDIO garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con impianti standard
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Design innovativo e moderno
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Il prodotto 3F58966 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un design funzionale e compatto. Dotato di tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. La sua struttura robusta e i materiali di qualità assicurano affidabilità e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione di illuminazione media con prestazioni costanti. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi ambienti lo rendono un componente versatile per impianti elettrici. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 3 HO LED 210 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

657 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

222 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

32033 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 3 HO 210 CR medio risparmio energetico montaggio rapido design moderno