Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58900
Cod. Produttore
58900
Cod. EAN
8015466138602

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED 3F LEM con tecnologia DALI, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio a parete
  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con sistemi di controllo DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ampia e uniforme
  • Elevata efficienza energetica
  • Design innovativo e moderno
Lampada LED 3F LEM con potenza di 2 LED da 100 watt, dotata di tecnologia DALI per un controllo avanzato dell'illuminazione. Progettata per un'illuminazione ampia e uniforme, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Adatta per il montaggio a parete, combina funzionalità e design per ambienti professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 LED 100 DALI CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 2 100W DALI CR AMPIO alta efficienza risparmio energetico ambienti interni