Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /
Informazioni di prodotto
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
650 °C - 30 sec.
resistenza agli urti
IK06
grado di protezione (IP)
IP65
classe di protezione
I
uscita della luce
diretto
ripartizione della luce
simmetrico
tipo di dimmerazione
DALI
temperatura ambiente
-30 °C 45 °C
adatto per fissaggio a soffitto
adatto per sospensione pendolare
larghezza
542 mm
altezza/profondità
129 mm
lunghezza
470 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te