Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58965
Cod. Produttore
58965
Cod. EAN
8015466139548

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F LEM 2 HO LED 140 CR MEDIO, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica
  • Illuminazione di qualità con risparmio sui consumi
3F LEM 2 HO LED 140 CR MEDIO è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e funzionale. Questo prodotto integra una tecnologia LED avanzata che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a diversi ambienti. La sua struttura è studiata per offrire facilità di installazione e resistenza nel tempo, rappresentando una scelta pratica per chi cerca qualità e prestazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 2 HO LED 140 CR MEDIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

542 mm

lunghezza

470 mm

altezza/profondità

129 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

147 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

21356 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 2 HO 140 CR medio alta efficienza installazione rapida