Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58881
Cod. Produttore
58881
Cod. EAN
8015466138510

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO offre un'installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.
  • Installatore: montaggio rapido e compatibilità universale
  • Cliente finale: elevata efficienza energetica e illuminazione uniforme
Interruttore 3F LEM con indicatore LED integrato da 50 mm, progettato per un ampio utilizzo in impianti elettrici. Caratterizzato da un design robusto e funzionale, è adatto per il montaggio a parete, garantendo facilità di installazione e affidabilità. L'indicatore LED assicura una chiara segnalazione dello stato operativo, migliorando la sicurezza e il controllo dell'impianto elettrico. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e una visibilità immediata dello stato dell'interruttore. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1 LED 50 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8369 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 1 50W alta efficienza risparmio energetico ambienti interni