Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58953
Cod. Produttore
58953
Cod. EAN
8015466138718

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F LEM 1 HO LED 70 CR AMPIO garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
Il dispositivo 3F58953 è un elemento elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un ampio campo di illuminazione grazie al LED integrato da 70 lumen. La sua struttura garantisce un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto combina funzionalità e praticità, rappresentando una soluzione affidabile per ambienti che necessitano di un'illuminazione precisa e di qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F LEM 1 HO LED 70 CR AMPIO. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

115 mm

lunghezza

542 mm

altezza/profondità

150 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

73 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

10453 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F LEM 1 HO 70W alta efficienza design moderno per ambienti interni