Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47555
Cod. Produttore
47555
Cod. EAN
8015466132617

Informazioni di prodotto

Il 3F EMILIO TK LED 3000/830 offre un'illuminazione efficiente e versatile per installazioni commerciali e industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatibile con barre conduttrici
  • Materiali robusti per una maggiore durata e affidabilità
  • Adattabilità a diversi ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Luce calda a 3000K con elevato indice di resa cromatica per ambienti accoglienti
  • Riduzione dei costi di consumo elettrico nel tempo
Il prodotto 3F47555 è un componente elettrico progettato per il montaggio di barre conduttrici, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Caratterizzato da una tecnologia LED con temperatura colore 3000K e indice di resa cromatica 830, garantisce una luce calda e naturale, adatta a diversi ambienti. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e assicurare prestazioni durature nel tempo, rendendolo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F EMILIO TK LED 3000/830 rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per un utilizzo prolungato. Dotato di tecnologia LED, il 3F EMILIO TK assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Il design versatile consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a vari tipi di ambienti. Grazie alla sua compatibilità con barre conduttrici, questo prodotto è ideale per applicazioni commerciali e industriali, offrendo un'illuminazione affidabile e di alta qualità. Con il suo colore di luce di 3000K e un indice di resa cromatica elevato, il 3F EMILIO TK LED è progettato per valorizzare gli spazi, creando atmosfere piacevoli e funzionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

130 mm

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

30,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3106 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

3F EMILIO TK LED 3000K luce calda alta efficienza per installazioni commerciali e industriali