Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47536
Cod. Produttore
47536
Cod. EAN
8015466148694

Informazioni di prodotto

Applique 3F Emilio TK LED 2000/930 DALI offre un'illuminazione efficiente e di design, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati
  • Compatibilità con sistemi DALI per controllo avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design raffinato che valorizza gli spazi
Lampada LED 2000 lumen con temperatura colore 3000K, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e di alta qualità, si adatta perfettamente a installazioni elettriche professionali che richiedono precisione e risparmio energetico. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano una lunga durata e una resa luminosa stabile nel tempo. Descrizione del produttore: Applique 3F Emilio TK LED 2000/930 DALI. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

130 mm

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

29,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2462 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 2000 lumen 3000K design compatto controllo DALI per ambienti interni professionali