Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12142
Cod. Produttore
12142
Cod. EAN
8015466152257

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Diagon P garantisce prestazioni elevate e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza luminosa con consumo ridotto (25W)
  • Illuminazione uniforme e confortevole con tecnologia TW SOFT
Lampada fluorescente compatta da 25 watt con diffusore diagonale e temperatura di colore TW soft, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Il design include un indice di abbagliamento ridotto (UGR 596) per un ambiente visivo piacevole e senza affaticamento. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa elevata. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Diagon P 25W DT8 TW SOFT UGR 596x597. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

600 mm

lunghezza

600 mm

altezza/profondità

40 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3686 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera 3F Diagon P 25W TW SOFT illuminazione uniforme risparmio energetico ambienti interni