Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23786
Cod. Produttore
23786
Cod. EAN
8015466148519

Informazioni di prodotto

Lampada a LED 3F DIAGON FCL 25W/840 599X599, efficiente e versatile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto per facile integrazione
  • Materiali di alta qualità per durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a basso consumo (25W)
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce bianca neutra (4000K)
  • Riduzione dei costi energetici e impatto ecologico contenuto
Lampada fluorescente compatta da 25 watt con temperatura di colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e la forma diagonale la rendono adatta all'inserimento in apparecchi di illuminazione standard da 599x599 mm, garantendo una distribuzione luminosa ottimale. Questo prodotto è pensato per offrire un'illuminazione di qualità, con un buon rendimento energetico e una lunga durata, ideale per applicazioni elettriche in contesti commerciali e industriali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F DIAGON FCL 25W/840 599X599 è una lampada a LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 25W, questa lampada è ideale per ambienti commerciali e residenziali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata e un basso consumo energetico. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni. Grazie alla sua efficienza energetica, questa lampada contribuisce a ridurre i costi energetici, rappresentando una scelta ecologica e sostenibile. Con un'installazione semplice e veloce, è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere il design.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

599 mm

lunghezza

599 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F DIAGON 25W 4000K luce bianca neutra per uffici e negozi