Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23785
Cod. Produttore
23785
Cod. EAN
8015466148502

Informazioni di prodotto

Applique 3F Diagon FCL 19W/840, design raffinato e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con lampada da 19W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Lampada fluorescente compatta 3F DIAGON con potenza di 19 watt e temperatura colore 4000K (840), progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il formato compatto 599x599 mm la rende ideale per applicazioni in ambienti interni, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetta per uso in uffici, spazi commerciali e residenziali, questa lampada assicura una luce brillante e naturale, contribuendo a creare ambienti confortevoli e funzionali. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon FCL 19W/840 599x600. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

599 mm

lunghezza

599 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3291 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente compatta 19W 4000K 599x599 mm per interni uffici e spazi commerciali