Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23836
Cod. Produttore
23836
Cod. EAN
8015466152639

Informazioni di prodotto

Applique LED 3F Diagon combina design e tecnologia per un'illuminazione efficiente e confortevole.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tecnologia DALI per controllo digitale
  • Riduzione dei tempi di messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a 39W
  • Illuminazione uniforme con temperatura colore 4000K
  • Minore abbagliamento grazie al sistema Soft UGR
Lampada a LED da 39 watt con temperatura colore 4000K, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce e di sistema Soft UGR per ridurre l'abbagliamento, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità adatta ad ambienti professionali e commerciali. La soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 39W/940 DALI SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3843 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 39W 4000K DALI Soft UGR illuminazione professionale e commerciale