Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23844
Cod. Produttore
23844
Cod. EAN
8015466152691

Informazioni di prodotto

Il prodotto 3F DIAGON 39W/930 DALI SOFT UGR 596 offre una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con tecnologia DALI integrata
  • Materiali durevoli per manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampada LED da 39W
  • Illuminazione calda e confortevole a 3000K
  • Controllo preciso della luminosità per il massimo comfort visivo
Lampada a LED da 39 watt con temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e confortevole. Dotata di tecnologia DALI per un controllo preciso della luminosità, garantisce un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento grazie al sistema UGR 596. Ideale per ambienti professionali e residenziali dove è richiesta efficienza energetica e qualità della luce. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F DIAGON 39W/930 DALI SOFT UGR 596 è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per garantire un'illuminazione di alta qualità e comfort visivo. Con una potenza di 39W, questa lampada offre un'illuminazione calda con una temperatura di colore di 3000K, ideale per ambienti che richiedono una luce accogliente e rilassante. La tecnologia DALI consente un controllo preciso dell'intensità luminosa, rendendola perfetta per applicazioni commerciali e industriali. Il design UGR soft assicura un basso indice di abbagliamento, contribuendo a creare un ambiente di lavoro confortevole e produttivo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è resistente e durevole, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, dall'illuminazione di uffici a spazi commerciali, dove è fondamentale un'illuminazione efficace e gradevole.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3819 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 39W 3000K DALI UGR 596 illuminazione professionale uffici e spazi commerciali