Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23126
Cod. Produttore
23126
Cod. EAN
8015466141053

Informazioni di prodotto

Applique 3F Diagon combina design raffinato e funzionalità avanzata per un’illuminazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alle dimensioni standard 596x596 mm
  • Compatibilità con tecnologia DALI per un controllo digitale facilitato
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo con LED da 25W
  • Luce naturale a 4000K per un ambiente confortevole e produttivo
  • Controllo preciso della luminosità per adattarsi a ogni esigenza
Lampada LED da incasso 596x596 mm con potenza di 25 watt, temperatura colore 4000K (luce naturale), dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme in ambienti professionali, assicura un risparmio energetico significativo e una lunga durata operativa. Ideale per uffici, spazi commerciali e ambienti interni che richiedono una luce di qualità e un controllo preciso della luminosità. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/940 DALI 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3509 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 25W 4000K DALI 596x596 mm per uffici e spazi commerciali