Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23827
Cod. Produttore
23827
Cod. EAN
8015466152561

Informazioni di prodotto

La lampada 3F DIAGON 25W/830 EP SOFT garantisce efficienza e comfort visivo in ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 25W
  • Illuminazione uniforme e calda (temperatura 830)
  • Tecnologia Soft UGR per ridurre abbagliamenti e riverberi
Lampada fluorescente 3F DIAGON da 25 watt con temperatura di colore 830 che garantisce una luce calda e confortevole. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, è dotata di tecnologia EP SOFT per ridurre l'abbagliamento, con un indice UGR basso, ideale per ambienti che richiedono comfort visivo. Le dimensioni compatte di 596x5 cm la rendono adatta a diverse applicazioni nell'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: La lampada 3F DIAGON 25W/830 EP SOFT UGR 596X5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione ottimale in vari ambienti. Con una potenza di 25W, questa lampada offre un'efficienza energetica notevole, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore 830 crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per uffici, negozi e spazi pubblici. La tecnologia Soft UGR assicura un comfort visivo eccellente, minimizzando il riverbero e l'abbagliamento. Grazie al design compatto e moderno, questa lampada si inserisce perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendola una scelta versatile per chi cerca soluzioni di illuminazione funzionali e stilose. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendola un investimento sicuro per le vostre esigenze di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3531 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada fluorescente 3F DIAGON 25W 830K Soft UGR comfort visivo uffici negozi