Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23028
Cod. Produttore
23028
Cod. EAN
8015466148366

Informazioni di prodotto

Applique LED 3F DIAGON da 19W con tecnologia DALI, ideale per installazioni a incasso in pannelli 596x596 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e semplice
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo digitale avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con consumo ridotto a 19W
  • Luce bianca neutra 4000K per un’illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
Lampada a LED 3F DIAGON da 19 watt con temperatura colore 4000K luce bianca neutra, progettata per installazioni a incasso in pannelli da 596x596 mm. Dotata di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato dell’illuminazione, garantisce efficienza energetica e durata prolungata. Ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono una luce uniforme e di alta qualità, con un design compatto e funzionale adatto a sistemi di illuminazione moderna. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 19W/840 DALI 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3291 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 3F DIAGON 19W 4000K DALI incasso pannelli 596x596 mm per ambienti professionali e commerciali