Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23024
Cod. Produttore
23024
Cod. EAN
8015466148359

Informazioni di prodotto

Le applique 3F Diagon offrono soluzioni di illuminazione efficienti e di design.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standardizzate (596x596 mm)
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con lampada da 19W
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design elegante che si integra in diversi ambienti
Lampada fluorescente 3F DIAGON da 19 watt con temperatura colore 4000K (840), progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Dimensioni compatte di 596x596 mm rendono questo prodotto ideale per l'installazione in ambienti professionali e residenziali che richiedono una luce naturale e brillante. La tecnologia fluorescente assicura un consumo energetico contenuto mantenendo elevate prestazioni luminose, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Adatta per sostituzioni e installazioni in sistemi di illuminazione a plafone standard. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 19W/840 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3291 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 3F Diagon 19W 4000K 596x596 mm per ambienti professionali e residenziali