Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56342
Cod. Produttore
56342
Cod. EAN
8015466129327

Informazioni di prodotto

Le plafoniere 3F CUB LED garantiscono prestazioni elevate con installazione semplice e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi DALI per controllo avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa a 150W
  • Risparmio energetico e costi ridotti
  • Illuminazione uniforme e di qualità
Lampada LED da 150 watt con controllo DALI integrato, progettata per un montaggio a soffitto. Offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce potente e regolabile. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 150W DALI CR VS. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

163 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

20415 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F CUB 150W DALI alta efficienza risparmio energetico ambienti interni