Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F56339
Cod. Produttore
56339
Cod. EAN
8015466129310

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED 100W DALI con design compatto e tecnologia avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio a soffitto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi DALI per regolazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Luce potente e uniforme
  • Design innovativo e durevole
Lampada LED da 100 watt con tecnologia DALI integrata, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile. Il design compatto e versatile consente un montaggio a soffitto, rendendola ideale per ambienti che richiedono una luce potente e uniforme. Questo apparecchio garantisce un elevato risparmio energetico e una lunga durata, perfetto per applicazioni professionali e spazi commerciali. La combinazione di prestazioni avanzate e facilità di installazione ne fa una soluzione affidabile per la gestione dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F CUB LED 100W DALI CR VS. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

680 mm

lunghezza

680 mm

altezza/profondità

187 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

110 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13762 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 100W DALI design compatto alta efficienza per illuminazione interna