Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6128
Cod. Produttore
6128
Cod. EAN
8015466151168

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F C8 WH 30 DALI GSP L1480 garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo nel montaggio
  • Gestione semplice del sistema DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Controllo avanzato della luminosità
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia DALI
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI, modello 3F C8 WH 30, caratterizzata da un design moderno e funzionale. La struttura bianca garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti professionali e residenziali. Progettata per un facile montaggio e una gestione efficiente dell'illuminazione, offre prestazioni affidabili e un controllo avanzato della luminosità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F C8 WH 30 DALI GSP L1481. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

77 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

54 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2726 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F C8 WH 30 DALI design modulare risparmio energetico ambienti professionali e residenziali