Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009130.00001
Cod. Produttore
009130.00001

Informazioni di prodotto

3615RL 05WB50E00 VENT E00 92x92x38mm - 24
Descrizione del produttore: Scopri il Vent E00 92X92X38, un prodotto della linea 3615RL 05WB50E00. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo ventola è progettato per un'ottima ventilazione, ideale per ambienti che richiedono un flusso d'aria controllato. Con il suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

38 mm

numero di giri

6200 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventola elettrica compatta 92x92x38mm 24V IP20 per ventilazione controllata ambienti tecnici