Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009466.00001
Cod. Produttore
009466.00001

Informazioni di prodotto

Il ventilatore FN009466.00001 garantisce efficienza e praticità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Dimensioni compatte (92x92x38 mm) per facile inserimento in spazi ristretti
  • Installazione rapida e sicura grazie al design funzionale
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima circolazione dell’aria per mantenere le apparecchiature a temperatura ottimale
  • Grado di protezione IP20 per sicurezza e resistenza
  • Riduzione del rischio di surriscaldamento, con conseguente risparmio energetico
Scopri il ventilatore FN009466.00001, un modello versatile e funzionale della famiglia 3615RL. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre una dimensione compatta di 92x92x38 mm, ideale per spazi ristretti. Con un grado di protezione IP20, è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. Il design efficiente e pratico lo rende perfetto per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima circolazione dell'aria in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN009466.00001, un modello versatile e funzionale della famiglia 3615RL. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore offre una dimensione compatta di 92x92x38 mm, ideale per spazi ristretti. Con un grado di protezione IP20, è progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo. Il design efficiente e pratico lo rende perfetto per applicazioni elettriche, assicurando un'ottima circolazione dell'aria in qualsiasi ambiente.

larghezza

92 mm

altezza

92 mm

profondità

38 mm

numero di giri

5000 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Ventilatore compatto 92x92x38 mm IP20 per installazioni elettriche professionali