Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002731.00001
Cod. Produttore
002731.00001

Informazioni di prodotto

3610PS 12TB30 VENT A00 92x92x25mm - 115 Va.
Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002731.00001, un prodotto della famiglia 3610PS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ventilatore presenta dimensioni di 92x92x25mm, ideale per diverse applicazioni. Con un grado di protezione IP20, è progettato per garantire un funzionamento sicuro in ambienti interni. La sua efficienza e compattezza lo rendono una scelta eccellente per chi cerca un ventilatore affidabile e performante.

frequenza di rete

50 Hz

larghezza

92 mm

profondità

25 mm

altezza

92 mm

numero di giri

2600 1/min

Produttore

Ventilatore 3610PS 12TB30 92x92x25mm 115V IP20 per applicazioni interne