Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002699.00001
Cod. Produttore
002699.00001

Informazioni di prodotto

Il Vent A00 80X80X38MM offre soluzioni efficienti per la ventilazione interna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Facile integrazione in diversi sistemi elettrici
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliora la ventilazione mantenendo condizioni ottimali
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a prestazioni affidabili
  • Grado di protezione IP20 adatto per ambienti interni
Scopri il Vent A00 80X80X38MM, un prodotto della famiglia 3115PS, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per ambienti interni. La sua dimensione compatta lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi sistemi. Con un design funzionale, il Vent A00 assicura prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere un ambiente ottimale. Descrizione del produttore: Scopri il Vent A00 80X80X38MM, un prodotto della famiglia 3115PS, progettato per garantire un'efficace ventilazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per ambienti interni. La sua dimensione compatta lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi sistemi. Con un design funzionale, il Vent A00 assicura prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere un ambiente ottimale.

frequenza di rete

50 Hz

profondità

38 mm

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

numero di giri

1800 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 80x80x38mm IP20 per ventilazione interna alta efficienza