Prodotti /

Cod. Rexel
FN002697.00001
Cod. Produttore
002697.00001

Informazioni di prodotto

3115PS 12WB30 VENT A00 80x80x38mm - 115 Va.
Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento elettrica compatta con dimensioni di 80x80x38 mm, progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore in applicazioni elettroniche e impianti elettrici. Il modello 3115PS 12WB30 offre prestazioni affidabili per il mantenimento della temperatura ottimale, contribuendo alla protezione e al funzionamento efficiente dei componenti elettrici. Ideale per l'installazione in spazi ridotti, questa ventola assicura un flusso d'aria costante e silenzioso, migliorando la durata degli apparati elettrici.

frequenza di rete

50 Hz

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2700 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento elettrica compatta 80x80x38 mm per elettronica e impianti elettrici