Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002588.00001
Cod. Produttore
002588.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT ASSIALE 230 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche con un design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’attacco B22B5 standard
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Affidabilità garantita da grado di protezione IP44

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e resistenza nel tempo
  • Adatto ad ambienti umidi per maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica ottimizzata per ridurre consumi
Scopri il VENT ASSIALE 230, un prodotto versatile e affidabile con una tensione di 250V e attacco B22B5. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo dispositivo presenta un grado di protezione IP44, che lo rende ideale per ambienti umidi. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione. Con un design pratico e funzionale, il VENT ASSIALE 230 è perfetto per ogni applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il VENT ASSIALE 230, un prodotto versatile e affidabile con una tensione di 250V e attacco B22B5. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo dispositivo presenta un grado di protezione IP44, che lo rende ideale per ambienti umidi. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione. Con un design pratico e funzionale, il VENT ASSIALE 230 è perfetto per ogni applicazione elettrica.

larghezza

250 mm

altezza

73 mm

profondità

250 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2725 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VENT ASSIALE 230 250V B22B5 IP44 resistente ambiente umido installazioni elettriche