Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002573.00001
Cod. Produttore
002573.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT ASSIALE 230 offre performance elevate e affidabilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tensioni standard di 200V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con protezione IP44 per durata e sicurezza
  • Affidabilità in ambienti industriali e commerciali
  • Prestazioni ottimali per un funzionamento continuo
Il VENT ASSIALE 230 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una tensione di 200V e una classificazione di protezione IP44, questo ventilatore assiale è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli il VENT ASSIALE 230 per un'innovazione che unisce potenza e sicurezza.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

profondità

196 mm

altezza

63 mm

larghezza

196 mm

numero di giri

2520 1/min

Produttore

VENT ASSIALE 230 200V IP44 ventilatore assiale compatto robusto per ambienti industriali e commerciali