Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002569.00001
Cod. Produttore
002569.00001

Informazioni di prodotto

Il VENT ASSIALE 230 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per una facile installazione
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiali resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d'acqua
  • Efficienza energetica assicurata
  • Affidabilità e robustezza per un funzionamento continuo
Il VENT ASSIALE 230 è un prodotto della gamma FN002569.00001, progettato per garantire prestazioni elevate con una capacità di 200A. Con un grado di protezione IP44, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La qualità del materiale assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scopri un prodotto che unisce efficienza e robustezza per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il VENT ASSIALE 230 è un prodotto della gamma FN002569.00001, progettato per garantire prestazioni elevate con una capacità di 200A. Con un grado di protezione IP44, offre una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La qualità del materiale assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scopri un prodotto che unisce efficienza e robustezza per le tue esigenze elettriche.

larghezza

196 mm

altezza

63 mm

profondità

196 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2490 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VENT ASSIALE 230 200A IP44 compatto resistente per ambienti industriali e commerciali