Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN008889.00001
Cod. Produttore
008889.00001

Informazioni di prodotto

2RREu15 192x40R-J20A1 VENT RADIALE 230 Va.c
Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore radiale 2RREU15 192X40R-J20A1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti che richiedono resistenza alla polvere e all'umidità. La sua costruzione robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. Scegli questo ventilatore per un raffreddamento efficiente e un funzionamento silenzioso, un'ottima soluzione per le tue esigenze di ventilazione.

larghezza

192 mm

altezza

192 mm

profondità

70 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2510 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale 2RREU15 192x40R-J20A1 230V IP44 per applicazioni elettriche