Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002472.00001
Cod. Produttore
002472.00001

Informazioni di prodotto

2RRE35 225x63R-M13A6 VENT RADIALE 230 Va.c.
Descrizione del produttore: Scopri il VENT RADIALE 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con dimensioni di 225X63R e un grado di protezione IP44, è ideale per ambienti dove è richiesta una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Questo componente è perfetto per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali durevoli, il VENT RADIALE 2 si distingue per la sua efficienza e robustezza, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore.

larghezza

225 mm

altezza

225 mm

profondità

99 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2465 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale 2RRE35 225x63R-M13A6 230V IP44 per applicazioni elettriche