Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN028959.00001
Cod. Produttore
028959.00001

Informazioni di prodotto

2RRE15 192x40R-U24A2 VENT RADIALE 230 Va.c.
Descrizione del produttore: Scopri il VENT RADIALE 2, un elemento essenziale per il tuo sistema di ventilazione. Questo modello, caratterizzato da una dimensione di 192X40R-U24A2, offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza e sicurezza in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, il VENT RADIALE 2 è progettato per ottimizzare il flusso d'aria, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e funzionalità lo rendono una scelta affidabile per ogni esigenza di ventilazione.

larghezza

192 mm

altezza

192 mm

profondità

70 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2510 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale 2RRE15 192x40R-U24A2 230V IP44 per applicazioni elettriche