Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002450.00001
Cod. Produttore
002450.00001

Informazioni di prodotto

Il motore 230 VA.C. 2RECA3-G10A4 offre prestazioni elevate e affidabilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimizzata
  • Affidabilità e prestazioni costanti nel tempo
  • Soluzione robusta per applicazioni elettriche complesse
Il motore 230 VA.C. 2RECA3-G10A4 è un prodotto della rinomata famiglia FN002450.00001, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo motore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono potenza e efficienza. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per i professionisti del settore. Con il motore 230 VA.C., ogni progetto può raggiungere risultati ottimali e duraturi. Descrizione del produttore: Il motore 230 VA.C. 2RECA3-G10A4 è un prodotto della rinomata famiglia FN002450.00001, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo motore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono potenza e efficienza. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono un componente essenziale per i professionisti del settore. Con il motore 230 VA.C., ogni progetto può raggiungere risultati ottimali e duraturi.

larghezza

72,3 mm

altezza

105 mm

profondità

72,3 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

2700 VOLTE_MINUTO

Produttore

Motore 230 VA.C. 2RECA3-G10A4 alta efficienza applicazioni elettriche professionali