Prodotti /

Cod. Rexel
FN002362.00001
Cod. Produttore
002362.00001

Informazioni di prodotto

2GDS25 133x190R-Z1817 VENT CENTRIFUGO 230 V
Descrizione del produttore: Ventilatore centrifugo progettato per applicazioni elettriche che richiedono un flusso d'aria efficiente e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti, è ideale per sistemi di ventilazione industriale e civile. La sua struttura compatta e la capacità di generare un'alta pressione statica lo rendono adatto a molteplici utilizzi in impianti elettrici, assicurando un raffreddamento ottimale e una lunga vita operativa.

frequenza di rete

50 Hz

profondità

171.5 mm

grado di protezione (IP)

IP44

larghezza

180 mm

altezza

254 mm

numero di giri

1355 1/min

Produttore

Ventilatore centrifugo 2GDS25 133x190 mm alta pressione per sistemi ventilazione elettrica industriale e civile