Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIPTAG25
Cod. Produttore
IPTAG25

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Passivo, senza batteria
  • Frequenza: EM125 KHz
  • Quantità: Confezione da 25 pezzi
  • Applicazione: Adesivo su superfici
  • Compatibilità: Lettori EM125 KHz
  • Uso: Controllo accessi
  • Vantaggio: Accesso senza contatto
  • Serie: IEIPTAG25
Descrizione del produttore: Tag adesivo IPASS EM125 KHz, passivo, progettato per controllo accessi. Ogni tag è adesivo e può essere facilmente applicato su superfici come carte, chiavi o altri oggetti. Venduto in confezione da 25 pezzi, è compatibile con sistemi di lettura a prossimità EM125 KHz, garantendo una lettura sicura e senza contatto.Caratteristiche tecnicheTecnologia:EM125 KHz per una lettura a prossimità sicura e stabile.Tipo:Passivo, senza batteria, per una lunga durata e facilità d'uso.Funzionalità:Adesivo per applicazioni su superfici diverse come carte di accesso, chiavi, o altri oggetti.Quantità:Confezione da 25 pezzi, ideale per impianti di controllo accessi con più utenti.Compatibilità:Funziona perfettamente con lettori compatibili con la tecnologia EM125KHz.Contesti d’uso:Perfetto per sistemi di controllo accessi in aziende, uffici, strutture residenziali, centri commerciali, e altre applicazioni dove è necessario gestire e monitorare l'accesso in modo sicuro ed efficiente.Vantaggi pratici:Confezione da 25 pezzi per un utilizzo su larga scala o in ambienti con alta affluenza di utentiTecnologia EM125 KHz per un accesso sicuro senza necessità di contatto fisicoDesign adesivo che consente una facile applicazione su vari oggettiFacile da integrare nei sistemi di controllo accessi già esistenti

frequenza

125 ... 125 MEGAHERTZ

Produttore

25PZ. TAG ADESIVO PROSS.PASS.EM 125